Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-2528-11

  • ERIKS:13566841
  • Hersteller:P210FM-2528-11
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,84 €/ Stückexkl. MwSt

8,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,84 €

-

10+

4,07 €

40.56%

25+

2,34 €

65.83%

50+

1,62 €

76.39%

100+

1,24 €

81.94%

200+

0,99 €

85.56%

500+

0,80 €

88.33%

1000+

0,67 €

90.28%

2500+

0,51 €

92.50%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-2528-11
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
11 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei