7,07 €/ Stückexkl. MwSt
8,27 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,07 € | - |
10+ | 4,22 € | 40.32% |
25+ | 2,47 € | 65.05% |
50+ | 1,71 € | 75.81% |
100+ | 1,31 € | 81.45% |
200+ | 1,08 € | 84.68% |
500+ | 0,86 € | 87.90% |
1000+ | 0,70 € | 90.05% |
2500+ | 0,57 € | 91.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |