6,71 €/ Stückexkl. MwSt
7,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,71 € | - |
10+ | 3,99 € | 40.51% |
25+ | 2,28 € | 66.01% |
50+ | 1,54 € | 77.05% |
100+ | 1,20 € | 82.15% |
200+ | 0,97 € | 85.55% |
500+ | 0,76 € | 88.67% |
1000+ | 0,65 € | 90.37% |
2500+ | 0,49 € | 92.63% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-2023-11 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 11 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |