Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1820-22

  • ERIKS:13566837
  • Hersteller:P210FM-1820-22
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,25 €

-

10+

3,69 €

41.03%

25+

2,09 €

66.57%

50+

1,39 €

77.81%

100+

1,05 €

83.28%

200+

0,84 €

86.63%

500+

0,67 €

89.36%

1000+

0,55 €

91.19%

2500+

0,42 €

93.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1820-22
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei