Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1820-12

  • ERIKS:13566835
  • Hersteller:P210FM-1820-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,02 €/ Stückexkl. MwSt

7,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,02 €

-

10+

3,53 €

41.32%

25+

2,00 €

66.88%

50+

1,31 €

78.23%

100+

0,97 €

83.91%

200+

0,76 €

87.38%

500+

0,61 €

89.91%

1000+

0,49 €

91.80%

2500+

0,38 €

93.69%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1820-12
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei