6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,57 € | 41.25% |
25+ | 2,01 € | 66.88% |
50+ | 1,33 € | 78.12% |
100+ | 0,99 € | 83.75% |
200+ | 0,80 € | 86.88% |
500+ | 0,63 € | 89.69% |
1000+ | 0,51 € | 91.56% |
2500+ | 0,40 € | 93.44% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1618-17 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |