5,99 €/ Stückexkl. MwSt
7,01 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,99 € | - |
10+ | 3,52 € | 41.27% |
25+ | 1,98 € | 66.98% |
50+ | 1,31 € | 78.10% |
100+ | 0,95 € | 84.13% |
200+ | 0,76 € | 87.30% |
500+ | 0,61 € | 89.84% |
1000+ | 0,49 € | 91.75% |
2500+ | 0,38 € | 93.65% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |