6,06 €/ Stückexkl. MwSt
7,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,06 € | - |
10+ | 3,55 € | 41.38% |
25+ | 2,01 € | 66.77% |
50+ | 1,33 € | 78.06% |
100+ | 0,97 € | 84.01% |
200+ | 0,80 € | 86.83% |
500+ | 0,63 € | 89.66% |
1000+ | 0,51 € | 91.54% |
2500+ | 0,40 € | 93.42% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1517-17 |
Wellendurchmesser | 15 mm |
Außendurchmesser | 17 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 23 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |