Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1517-12

  • ERIKS:13566831
  • Hersteller:P210FM-1517-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,99 €/ Stückexkl. MwSt

7,01 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,99 €

-

10+

3,52 €

41.27%

25+

1,98 €

66.98%

50+

1,29 €

78.41%

100+

0,95 €

84.13%

200+

0,74 €

87.62%

500+

0,61 €

89.84%

1000+

0,49 €

91.75%

2500+

0,38 €

93.65%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1517-12
Wellendurchmesser
15 mm
Außendurchmesser
17 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
23 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei