Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1416-17

  • ERIKS:13566829
  • Hersteller:P210FM-1416-17
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,72 €/ Stückexkl. MwSt

6,69 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,72 €

-

10+

3,36 €

41.20%

25+

1,86 €

67.44%

50+

1,20 €

79.07%

100+

0,86 €

85.05%

200+

0,68 €

88.04%

500+

0,55 €

90.37%

1000+

0,44 €

92.36%

2500+

0,32 €

94.35%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1416-17
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei