Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1416-12

  • ERIKS:13566828
  • Hersteller:P210FM-1416-12
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,64 €/ Stückexkl. MwSt

6,60 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,64 €

-

10+

3,29 €

41.75%

25+

1,82 €

67.68%

50+

1,18 €

79.12%

100+

0,84 €

85.19%

200+

0,67 €

88.22%

500+

0,51 €

90.91%

1000+

0,42 €

92.59%

2500+

0,32 €

94.28%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1416-12
Wellendurchmesser
14 mm
Außendurchmesser
16 mm
Breite
12 mm
Flanschdurchmesser
22 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei