5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,34 € | 41.14% |
25+ | 1,84 € | 67.56% |
50+ | 1,20 € | 78.93% |
100+ | 0,86 € | 84.95% |
200+ | 0,68 € | 87.96% |
500+ | 0,55 € | 90.30% |
1000+ | 0,42 € | 92.64% |
2500+ | 0,32 € | 94.31% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1214-17 |
Wellendurchmesser | 12 mm |
Außendurchmesser | 14 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 20 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |