Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1214-09

  • ERIKS:13566825
  • Hersteller:P210FM-1214-09
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,57 €/ Stückexkl. MwSt

6,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,57 €

-

10+

3,25 €

41.64%

25+

1,81 €

67.58%

50+

1,16 €

79.18%

100+

0,82 €

85.32%

200+

0,65 €

88.40%

500+

0,49 €

91.13%

1000+

0,40 €

92.83%

2500+

0,30 €

94.54%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1214-09
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
9 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei