Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1214-07

  • ERIKS:13566824
  • Hersteller:P210FM-1214-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,55 €/ Stückexkl. MwSt

6,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,55 €

-

10+

3,23 €

41.78%

25+

1,79 €

67.81%

50+

1,14 €

79.45%

100+

0,82 €

85.27%

200+

0,65 €

88.36%

500+

0,49 €

91.10%

1000+

0,40 €

92.81%

2500+

0,30 €

94.52%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1214-07
Wellendurchmesser
12 mm
Außendurchmesser
14 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
20 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei