5,64 €/ Stückexkl. MwSt
6,60 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,64 € | - |
10+ | 3,29 € | 41.75% |
25+ | 1,82 € | 67.68% |
50+ | 1,18 € | 79.12% |
100+ | 0,84 € | 85.19% |
200+ | 0,67 € | 88.22% |
500+ | 0,51 € | 90.91% |
1000+ | 0,42 € | 92.59% |
2500+ | 0,32 € | 94.28% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1012-17 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 17 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |