5,59 €/ Stückexkl. MwSt
6,54 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,59 € | - |
10+ | 3,25 € | 41.84% |
25+ | 1,81 € | 67.69% |
50+ | 1,16 € | 79.25% |
100+ | 0,82 € | 85.37% |
200+ | 0,65 € | 88.44% |
500+ | 0,51 € | 90.82% |
1000+ | 0,40 € | 92.86% |
2500+ | 0,30 € | 94.56% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1012-12 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |