5,55 €/ Stückexkl. MwSt
6,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,55 € | - |
10+ | 3,23 € | 41.78% |
25+ | 1,79 € | 67.81% |
50+ | 1,14 € | 79.45% |
100+ | 0,82 € | 85.27% |
200+ | 0,65 € | 88.36% |
500+ | 0,49 € | 91.10% |
1000+ | 0,40 € | 92.81% |
2500+ | 0,30 € | 94.52% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-1012-10 |
Wellendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 12 mm |
Breite | 10 mm |
Flanschdurchmesser | 18 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |