Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-1012-07

  • ERIKS:13566819
  • Hersteller:P210FM-1012-07
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,49 €/ Stückexkl. MwSt

6,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,49 €

-

10+

3,21 €

41.52%

25+

1,79 €

67.47%

50+

1,14 €

79.24%

100+

0,80 €

85.47%

200+

0,65 €

88.24%

500+

0,49 €

91.00%

1000+

0,40 €

92.73%

2500+

0,30 €

94.46%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-1012-07
Wellendurchmesser
10 mm
Außendurchmesser
12 mm
Breite
7 mm
Flanschdurchmesser
18 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei