5,24 €/ Stückexkl. MwSt
6,13 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,24 € | - |
10+ | 3,06 € | 41.67% |
25+ | 1,63 € | 68.84% |
50+ | 1,03 € | 80.43% |
100+ | 0,70 € | 86.59% |
200+ | 0,57 € | 89.13% |
500+ | 0,42 € | 92.03% |
1000+ | 0,32 € | 93.84% |
2500+ | 0,27 € | 94.93% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-081016-15 |
Wellendurchmesser | 8 mm |
Außendurchmesser | 10 mm |
Breite | 15 mm |
Flanschdurchmesser | 16 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |