Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-0810-10

  • ERIKS:13566817
  • Hersteller:P210FM-0810-10
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,24 €/ Stückexkl. MwSt

6,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,24 €

-

10+

3,06 €

41.67%

25+

1,63 €

68.84%

50+

1,03 €

80.43%

100+

0,70 €

86.59%

200+

0,57 €

89.13%

500+

0,42 €

92.03%

1000+

0,32 €

93.84%

2500+

0,27 €

94.93%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-0810-10
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
10 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei