Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei iglidur® P210 /iglidur® P210 P210FM-0810-05

  • ERIKS:13566814
  • Hersteller:P210FM-0810-05
Image 1
Zur Liste hinzufügen

5,19 €/ Stückexkl. MwSt

6,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,19 €

-

10+

3,00 €

42.12%

25+

1,62 €

68.86%

50+

1,03 €

80.22%

100+

0,70 €

86.45%

200+

0,55 €

89.38%

500+

0,40 €

92.31%

1000+

0,32 €

93.77%

2500+

0,25 €

95.24%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
P210FM-0810-05
Wellendurchmesser
8 mm
Außendurchmesser
10 mm
Breite
5 mm
Flanschdurchmesser
15 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
iglidur® P210
Material Lauffläche
iglidur® P210
Wartung
Wartungsfrei