5,19 €/ Stückexkl. MwSt
6,07 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,19 € | - |
10+ | 3,00 € | 42.12% |
25+ | 1,62 € | 68.86% |
50+ | 0,99 € | 80.95% |
100+ | 0,68 € | 86.81% |
200+ | 0,55 € | 89.38% |
500+ | 0,40 € | 92.31% |
1000+ | 0,32 € | 93.77% |
2500+ | 0,25 € | 95.24% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | P210FM-0608-08 |
Wellendurchmesser | 6 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Breite | 8 mm |
Flanschdurchmesser | 12 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | iglidur® P210 |
Material Lauffläche | iglidur® P210 |
Wartung | Wartungsfrei |