Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-7075-50

  • ERIKS:13566731
  • Hersteller:PFM-7075-50
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

24,93 €/ Stückexkl. MwSt

29,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

24,93 €

-

10+

16,04 €

35.67%

25+

10,83 €

56.55%

50+

9,03 €

63.80%

100+

8,82 €

64.63%

200+

7,33 €

70.58%

500+

5,09 €

79.57%

1000+

4,75 €

80.95%

2500+

4,31 €

82.70%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-7075-50
Wellendurchmesser
70 mm
Außendurchmesser
75 mm
Breite
50 mm
Flanschdurchmesser
83 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei