22,67 €/ Stückexkl. MwSt
26,52 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 22,67 € | - |
10+ | 14,52 € | 35.96% |
25+ | 9,79 € | 56.83% |
50+ | 8,13 € | 64.12% |
100+ | 7,90 € | 65.13% |
200+ | 6,57 € | 71.00% |
500+ | 4,56 € | 79.88% |
1000+ | 4,24 € | 81.31% |
2500+ | 3,88 € | 82.90% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-6065-50 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 73 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |