Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-6065-40

  • ERIKS:13566729
  • Hersteller:PFM-6065-40
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,01 €/ Stückexkl. MwSt

23,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

20,01 €

-

10+

12,75 €

36.28%

25+

8,55 €

57.26%

50+

7,07 €

64.67%

100+

6,86 €

65.72%

200+

5,68 €

71.60%

500+

3,97 €

80.15%

1000+

3,67 €

81.67%

2500+

3,34 €

83.29%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-6065-40
Wellendurchmesser
60 mm
Außendurchmesser
65 mm
Breite
40 mm
Flanschdurchmesser
73 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei