17,39 €/ Stückexkl. MwSt
20,35 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 17,39 € | - |
10+ | 11,00 € | 36.72% |
25+ | 7,33 € | 57.81% |
50+ | 6,02 € | 65.36% |
100+ | 5,80 € | 66.67% |
200+ | 4,79 € | 72.46% |
500+ | 3,34 € | 80.77% |
1000+ | 3,12 € | 82.08% |
2500+ | 2,81 € | 83.83% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-6065-30 |
Wellendurchmesser | 60 mm |
Außendurchmesser | 65 mm |
Breite | 30 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |