20,35 €/ Stückexkl. MwSt
23,81 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 20,35 € | - |
10+ | 12,98 € | 36.23% |
25+ | 8,72 € | 57.14% |
50+ | 7,22 € | 64.52% |
100+ | 6,99 € | 65.64% |
200+ | 5,80 € | 71.52% |
500+ | 4,03 € | 80.21% |
1000+ | 3,78 € | 81.42% |
2500+ | 3,42 € | 83.19% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-5055-50 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 50 mm |
Flanschdurchmesser | 63 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |