11,50 €/ Stückexkl. MwSt
13,46 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 11,50 € | - |
10+ | 7,07 € | 38.51% |
25+ | 4,58 € | 60.17% |
50+ | 3,67 € | 68.10% |
100+ | 3,46 € | 69.92% |
200+ | 2,85 € | 75.21% |
500+ | 1,98 € | 82.81% |
1000+ | 1,82 € | 84.13% |
2500+ | 1,63 € | 85.79% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-5055-10 |
Wellendurchmesser | 50 mm |
Außendurchmesser | 55 mm |
Breite | 10 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |