14,38 €/ Stückexkl. MwSt
16,82 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 14,38 € | - |
10+ | 8,99 € | 37.52% |
25+ | 5,95 € | 58.65% |
50+ | 4,83 € | 66.45% |
100+ | 4,62 € | 67.90% |
200+ | 3,82 € | 73.45% |
500+ | 2,62 € | 81.77% |
1000+ | 2,47 € | 82.83% |
2500+ | 2,20 € | 84.68% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-4044-40 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |