12,98 €/ Stückexkl. MwSt
15,19 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 12,98 € | - |
10+ | 8,06 € | 37.92% |
25+ | 5,28 € | 59.30% |
50+ | 4,28 € | 67.06% |
100+ | 4,05 € | 68.81% |
200+ | 3,34 € | 74.23% |
500+ | 2,32 € | 82.14% |
1000+ | 2,13 € | 83.60% |
2500+ | 1,92 € | 85.21% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-4044-30 |
Wellendurchmesser | 40 mm |
Außendurchmesser | 44 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 52 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |