Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-3539-26

  • ERIKS:13566722
  • Hersteller:PFM-3539-26
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,56 €/ Stückexkl. MwSt

11,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,56 €

-

10+

5,78 €

39.56%

25+

3,67 €

61.63%

50+

2,89 €

69.78%

100+

2,66 €

72.17%

200+

2,20 €

76.94%

500+

1,52 €

84.10%

1000+

1,37 €

85.69%

2500+

1,24 €

87.08%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-3539-26
Wellendurchmesser
35 mm
Außendurchmesser
39 mm
Breite
26 mm
Flanschdurchmesser
47 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei