7,85 €/ Stückexkl. MwSt
9,18 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,85 € | - |
10+ | 4,64 € | 40.92% |
25+ | 2,87 € | 63.44% |
50+ | 2,20 € | 71.91% |
100+ | 2,00 € | 74.58% |
200+ | 1,63 € | 79.18% |
500+ | 1,12 € | 85.71% |
1000+ | 0,99 € | 87.41% |
2500+ | 0,91 € | 88.38% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-3236-16 |
Wellendurchmesser | 32 mm |
Außendurchmesser | 36 mm |
Breite | 16 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |