Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-3034-37

  • ERIKS:13566719
  • Hersteller:PFM-3034-37
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

8,66 €/ Stückexkl. MwSt

10,13 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

8,66 €

-

10+

6,08 €

29.82%

25+

4,35 €

49.78%

50+

3,19 €

63.16%

100+

2,64 €

69.52%

200+

2,26 €

73.90%

500+

1,90 €

78.07%

1000+

1,79 €

79.39%

2500+

1,65 €

80.92%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-3034-37
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
37 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei