Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-3034-30

  • ERIKS:13566718
  • Hersteller:PFM-3034-30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

9,50 €/ Stückexkl. MwSt

11,12 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

9,50 €

-

10+

5,72 €

39.80%

25+

3,61 €

62.00%

50+

2,87 €

69.80%

100+

2,64 €

72.20%

200+

2,19 €

77.00%

500+

1,50 €

84.20%

1000+

1,37 €

85.60%

2500+

1,24 €

87.00%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-3034-30
Wellendurchmesser
30 mm
Außendurchmesser
34 mm
Breite
30 mm
Flanschdurchmesser
42 mm
Flanschstärke
2 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei