9,04 €/ Stückexkl. MwSt
10,58 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 9,04 € | - |
10+ | 5,43 € | 39.92% |
25+ | 3,44 € | 61.97% |
50+ | 2,72 € | 69.96% |
100+ | 2,49 € | 72.48% |
200+ | 2,03 € | 77.52% |
500+ | 1,39 € | 84.66% |
1000+ | 1,27 € | 85.92% |
2500+ | 1,16 € | 87.18% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-3034-26 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 26 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |