7,98 €/ Stückexkl. MwSt
9,34 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,98 € | - |
10+ | 4,73 € | 40.71% |
25+ | 2,93 € | 63.33% |
50+ | 2,24 € | 71.90% |
100+ | 2,03 € | 74.52% |
200+ | 1,67 € | 79.05% |
500+ | 1,16 € | 85.48% |
1000+ | 1,05 € | 86.90% |
2500+ | 0,93 € | 88.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-3034-16 |
Wellendurchmesser | 30 mm |
Außendurchmesser | 34 mm |
Breite | 16 mm |
Flanschdurchmesser | 42 mm |
Flanschstärke | 2 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |