Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2528-21

  • ERIKS:13566715
  • Hersteller:PFM-2528-21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,47 €/ Stückexkl. MwSt

8,74 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,47 €

-

10+

4,37 €

41.48%

25+

2,72 €

63.61%

50+

2,07 €

72.26%

100+

1,84 €

75.32%

200+

1,50 €

79.90%

500+

1,05 €

86.01%

1000+

1,03 €

86.26%

2500+

0,82 €

89.06%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-2528-21
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
21.5 mm
Flanschdurchmesser
35 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei