Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2528-16

  • ERIKS:13566714
  • Hersteller:PFM-2528-16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

7,14 €/ Stückexkl. MwSt

8,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

7,14 €

-

10+

4,16 €

41.76%

25+

2,55 €

64.36%

50+

1,92 €

73.14%

100+

1,71 €

76.06%

200+

1,39 €

80.59%

500+

0,95 €

86.70%

1000+

0,84 €

88.30%

2500+

0,74 €

89.63%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-2528-16
Wellendurchmesser
25 mm
Außendurchmesser
28 mm
Breite
16 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei