6,25 €/ Stückexkl. MwSt
7,31 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,25 € | - |
10+ | 3,55 € | 43.16% |
25+ | 2,13 € | 65.96% |
50+ | 1,56 € | 75.08% |
100+ | 1,35 € | 78.42% |
200+ | 1,12 € | 82.07% |
500+ | 0,72 € | 88.45% |
2500+ | 0,59 € | 90.58% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-2528-11 |
Wellendurchmesser | 25 mm |
Außendurchmesser | 28 mm |
Breite | 11.5 mm |
Flanschdurchmesser | 35 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |