Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-2427-22

  • ERIKS:13566712
  • Hersteller:PFM-2427-22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,25 €/ Stückexkl. MwSt

7,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,25 €

-

10+

3,55 €

43.16%

25+

2,13 €

65.96%

50+

1,56 €

75.08%

100+

1,35 €

78.42%

200+

1,12 €

82.07%

500+

0,72 €

88.45%

2500+

0,59 €

90.58%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-2427-22
Wellendurchmesser
24 mm
Außendurchmesser
27 mm
Breite
22 mm
Flanschdurchmesser
32 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei