Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-202328-15

  • ERIKS:13566710
  • Hersteller:PFM-202328-15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

6,76 €/ Stückexkl. MwSt

7,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

6,76 €

-

10+

4,14 €

38.76%

25+

2,74 €

59.55%

50+

2,07 €

69.38%

100+

1,73 €

74.44%

200+

1,39 €

79.49%

500+

1,06 €

84.27%

1000+

0,91 €

86.52%

2500+

0,74 €

89.04%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-202328-15
Wellendurchmesser
20 mm
Außendurchmesser
23 mm
Breite
15 mm
Flanschdurchmesser
28 mm
Flanschstärke
1.5 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei