7,05 €/ Stückexkl. MwSt
8,25 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 7,05 € | - |
10+ | 4,12 € | 41.51% |
25+ | 2,51 € | 64.42% |
50+ | 1,88 € | 73.32% |
100+ | 1,65 € | 76.55% |
200+ | 1,37 € | 80.59% |
500+ | 0,93 € | 86.79% |
1000+ | 0,84 € | 88.14% |
2500+ | 0,74 € | 89.49% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-2023-30 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 30 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |