6,61 €/ Stückexkl. MwSt
7,73 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,61 € | - |
10+ | 3,82 € | 42.24% |
25+ | 2,26 € | 65.80% |
50+ | 1,71 € | 74.14% |
100+ | 1,48 € | 77.59% |
200+ | 1,22 € | 81.61% |
500+ | 0,82 € | 87.64% |
1000+ | 0,72 € | 89.08% |
2500+ | 0,67 € | 89.94% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-2023-21 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 21 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |