6,33 €/ Stückexkl. MwSt
7,41 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,33 € | - |
10+ | 3,61 € | 42.94% |
25+ | 2,17 € | 65.77% |
50+ | 1,58 € | 75.08% |
100+ | 1,37 € | 78.38% |
200+ | 1,14 € | 81.98% |
500+ | 0,74 € | 88.29% |
1000+ | 0,67 € | 89.49% |
2500+ | 0,61 € | 90.39% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-2023-16 |
Wellendurchmesser | 20 mm |
Außendurchmesser | 23 mm |
Breite | 16.5 mm |
Flanschdurchmesser | 30 mm |
Flanschstärke | 1.5 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |