Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1820-17

  • ERIKS:13566704
  • Hersteller:PFM-1820-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,83 €/ Stückexkl. MwSt

6,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,83 €

-

10+

3,33 €

43.00%

25+

1,94 €

66.78%

50+

1,41 €

75.90%

100+

1,20 €

79.48%

200+

0,97 €

83.39%

500+

0,65 €

88.93%

1000+

0,59 €

89.90%

2500+

0,51 €

91.21%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1820-17
Wellendurchmesser
18 mm
Außendurchmesser
20 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
26 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei