5,68 €/ Stückexkl. MwSt
6,65 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,68 € | - |
10+ | 3,21 € | 43.48% |
25+ | 1,86 € | 67.22% |
50+ | 1,35 € | 76.25% |
100+ | 1,14 € | 79.93% |
200+ | 0,91 € | 83.95% |
500+ | 0,63 € | 88.96% |
1000+ | 0,61 € | 89.30% |
2500+ | 0,46 € | 91.97% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1820-12 |
Wellendurchmesser | 18 mm |
Außendurchmesser | 20 mm |
Breite | 12 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |