5,70 €/ Stückexkl. MwSt
6,67 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,70 € | - |
10+ | 3,21 € | 43.67% |
25+ | 1,88 € | 67.00% |
50+ | 1,35 € | 76.33% |
100+ | 1,14 € | 80.00% |
200+ | 0,93 € | 83.67% |
500+ | 0,63 € | 89.00% |
2500+ | 0,49 € | 91.33% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1719-25 |
Wellendurchmesser | 17 mm |
Außendurchmesser | 19 mm |
Breite | 25 mm |
Flanschdurchmesser | 25 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |