6,08 €/ Stückexkl. MwSt
7,11 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 6,08 € | - |
10+ | 3,48 € | 42.81% |
25+ | 2,07 € | 65.94% |
50+ | 1,50 € | 75.31% |
100+ | 1,29 € | 78.75% |
200+ | 1,05 € | 82.81% |
500+ | 0,70 € | 88.44% |
2500+ | 0,57 € | 90.62% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-161824-40 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 40 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |