Eriks
IGUS

IGUS Gleitbuchse mit Bund Wartungsfrei Iglidur® P /Iglidur® P PFM-1618-17

  • ERIKS:13566700
  • Hersteller:PFM-1618-17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

5,43 €/ Stückexkl. MwSt

6,35 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Mengenrabatt

Mengeexkl. MwStRabatt

1+

5,43 €

-

10+

3,06 €

43.71%

25+

1,77 €

67.48%

50+

1,24 €

77.27%

100+

1,03 €

81.12%

200+

0,84 €

84.62%

500+

0,57 €

89.51%

1000+

0,46 €

91.61%

2500+

0,42 €

92.31%

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
IGUS
Hersteller ID
PFM-1618-17
Wellendurchmesser
16 mm
Außendurchmesser
18 mm
Breite
17 mm
Flanschdurchmesser
24 mm
Flanschstärke
1 mm
Mit Bund
Ja
Material Mantel
Iglidur® P
Material Lauffläche
Iglidur® P
Wartung
Wartungsfrei