5,30 €/ Stückexkl. MwSt
6,20 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026| Menge | exkl. MwSt | Rabatt |
|---|---|---|
1+ | 5,30 € | - |
10+ | 2,93 € | 44.80% |
25+ | 1,67 € | 68.46% |
50+ | 1,20 € | 77.42% |
100+ | 0,97 € | 81.72% |
200+ | 0,76 € | 85.66% |
500+ | 0,51 € | 90.32% |
1000+ | 0,44 € | 91.76% |
2500+ | 0,40 € | 92.47% |
Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | IGUS |
Hersteller ID | PFM-1618-12 |
Wellendurchmesser | 16 mm |
Außendurchmesser | 18 mm |
Breite | 12 mm |
Flanschdurchmesser | 24 mm |
Flanschstärke | 1 mm |
Mit Bund | Ja |
Material Mantel | Iglidur® P |
Material Lauffläche | Iglidur® P |
Wartung | Wartungsfrei |